IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68315528
品番
R1345(4枚羽根)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)
Φ100×540
シャフト径(Φmm)
8
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
800