IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
注文コード
68315546
品番
R1381(3枚羽根)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,300
この商品は
最大回転数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)
Φ45×350
シャフト径(Φmm)
8
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68315546
R1381(3枚羽根)
38284994
R1381
撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)
IKA
1個
¥
52,980
税込
¥
58,278
注文コードが変更になりました