スリーワンモーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68315634 品番BLh3000
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。

回転数(min-1[r.p.m])50〜3000 電源AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付) 定格トルク(N・m)0.2 付属品クランプホルダー1個 適合(試料)低粘度用 寸法(mm)135×170×211 質量(kg)2.2 タイプハイパワー型 表示液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%) モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁、70W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃ 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付 回転制御正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御 タイマー正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5〜24時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする