撹拌器

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 撹拌容量(L)40 注文コード68316088 品番MS3060D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は撹拌容量など6種類から選べます 他の種類を見る

騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。

回転数(min-1[r.p.m])50〜600 撹拌容量(L)40 電源AC100V・50/60Hz 最大トルク(N・cm)98 寸法(mm)78×180×170 質量(kg)3.2 タイプデジタル速度表示タイプ シャフト径(Φmm)8Φ×300 羽根(Φmm)(3枚羽根)45 モーター(W)DC60 大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm 回転制御フィードバックコントロール チャック径(Φmm)1〜10 使用可能粘度(mPa・s)50000(medium)
注意
※スタンド・シャフト・撹拌羽根が付属しています。
※付属の撹拌羽根は3枚羽根です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68316045
2022-08-30
用途:
液体の撹拌
製造業

研究所や工場で液体の混合撹拌に使用しています。
8〜10万以上の有名メーカーのものを使用していましたが
スペック的にはこの機種で十分なのでコスパに非常に優れています。
本体、スタンド、撹拌羽根、撹拌速度表示がついてこの価格は破格だと思います。
安価でお探しの方はおすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする