中村科学器械工業
中村科学器械工業の 撹拌・粉砕・混合関連
中村科学器械工業の 撹拌機器関連品/羽根
マイティマグシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68316623
品番
MG-4-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき真空度10-3Paまで対応しています。
仕様
耐真空度:10
-3
Pa
寸法(mm)
Φ50×235
質量(kg)
1
テーパー
PTFEテーパージョイント、接続サイズ29/42
取付径(Φmm)
(撹拌棒)8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500