バイオクラフト
バイオクラフトの 撹拌・粉砕・混合関連
バイオクラフトの 振盪器
バイオクラフトの ラボシェイカー
ラボシェーカー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68316894
品番
BC-730
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪方式
レシプロ式
振盪数
14〜140回(往復/分)
振盪幅(mm)
40
寸法(mm)
254×225×170
振盪台寸法(mm)
319×220
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力(W)
25
質量(kg)
4