NA-M301 コードレス小型シェーカー 日伸理化 68317077

コードレス小型シェーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68317077 品番NA-M301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。

寸法(mm)165×170×70 質量(g)1600 振盪数(min-1[r.p.m])0〜95 振盪幅(mm)Φ34 振盪方式ロータリー式 振盪台寸法(mm)150×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする