※使用例

卓上振とう器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68317192 品番MK161
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。

寸法(mm)350×300×150 質量(kg)15 電源AC100V・50/60Hz・0.6A コード長さ(m)2 振盪数(min-1[r.p.m])20〜200、デジタル表示、ダイヤル設定 振盪幅(mm)30 タイマー6秒〜99.9分、デジタル表示 振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換) 振盪台寸法(mm)290×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする