小型高速粉砕器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68317515 品番WC-3C(冷却タイプ)
参考基準価格(税別)¥146,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。

寸法(mm)170×170×330 質量(kg)5.8 回転数(min-1[r.p.m])0〜28000 電源AC100V・50/60Hz 容器寸法Φ140×51mm 定格時間1分
注意
※冷却するためには、別途サーキュレーター等の冷却装置が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする