サンプルミル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68317542 品番 SK-M10R
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。 長時間の連続使用に耐えます(連続約3分位)。 スピードコントローラ付で任意に調節できます。 SK-M10Rは試料ケースの外側にジャケットを付け、その中に冷却した液体を循環させて、粉体および軸受から発生する発熱を防止する粉砕器です。

回転数(min-1[r.p.m])最大18000 ケース寸法(mm)(試料)Φ90×65(約400mL)、SUS304 電源AC100V・50/60Hz・220W 安全機能空運転防止機能 寸法(mm)Φ220×300 質量(kg)10 仕様冷却ジャケットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする