卓上ボールミル架台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68317856 品番MF-1HL
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。

寸法(mm)412×297×272 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])5〜400、デジタル表示 電源AC100V・50/60Hz ローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能 タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする