日陶科学
日陶科学の 撹拌・粉砕・混合関連
日陶科学の ポットミル回転台
試験研究用回転架台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68317883
品番
ANZ-10D
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)
200×170×138
質量(kg)
3.25
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜300
電源
AC100V・50/60Hz・6W
ローラー寸法(Φ×L)mm
20×180(有効長168)
タイマー
最高99時間59分
適合寸法(mm)
(ポット)Φ13〜100