伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 撹拌・粉砕・混合関連
伊藤製作所(粉砕機)の ボールミル(粉砕用ボール)
ジルコニアボール(トレセラム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
68317935
品番
0.2mmΦ
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成
ZrO
2
(含HfO
2
)/94.75±0.60wt%、Y
2
O
3
/4.90±0.50wt%、Al
2
O
3
/0.30±0.10wt%
密度(g/cm
3
)
6.0
硬度
(ビッカース硬さ)HV1150-1200
ヤング率(GPa)
210〜220
曲げ強さ(MPa)
1000
直径(Φmm)
0.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません