アルミナボール

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 直径(Φmm)4 タイプクオリティ(SSA995タイプ) 注文コード68318093 品番SSA995-4
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は直径・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。

直径(Φmm)4 タイプクオリティ(SSA995タイプ) 純度(%)99.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68318093
2022-03-15
用途:
天然石の研磨
その他業種

耐久性がとても良いて満足しています。サイズを変えて再注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする