アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
AZ-7854 プラススタイル 半袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68318792
品番
AZ7854
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
優れた吸水速乾性と、爽やかな着心地のニットシャツ。
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
衿/ボタンダウン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
92
混率(%)
綿70、ポリエステル30
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
68
首廻り(cm)
36
アズワン品番
64-4953-06
生地
鹿の子
色番
1
生地性能
吸汗速乾、抗菌防臭
名入れ
可
袖丈
半袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。