AZ-7854 プラススタイル 半袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68318817 品番 AZ7854
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

優れた吸水速乾性と、爽やかな着心地のニットシャツ。

ホワイト サイズM 仕様衿/ボタンダウン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ボタン/糸付ボタン シリーズプラススタイル 胸囲(cm)104 混率(%)綿70、ポリエステル30 肩幅(cm)46 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 首廻り(cm)39 アズワン品番64-4953-04 生地鹿の子 色番1 生地性能吸汗速乾、抗菌防臭 名入れ 袖丈半袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする