AZ-7854 プラススタイル 半袖ニットボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズ3S 注文コード68318871 品番AZ7854
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸水速乾性と、爽やかな着心地のニットシャツ。

グレー サイズ3S 仕様衿/ボタンダウン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ボタン/糸付ボタン シリーズプラススタイル 胸囲(cm)86 混率(%)綿70、ポリエステル30 肩幅(cm)38 袖丈(cm)18 着丈(cm)64 首廻り(cm)34 アズワン品番64-4953-08 生地鹿の子 色番4 生地性能吸汗速乾、抗菌防臭 名入れ 袖丈半袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする