ブライト標識
ブライト標識の 撹拌・粉砕・混合関連
ブライト標識の ボールミル(粉砕用ボール)
ガラスビーズ(ブライトビーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg)
寸法(Φmm)
0.71〜1.19
注文コード
68318924
品番
Y-0712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
寸法(Φmm)
0.71〜1.19
材質
ソーダライムガラス(Yタイプ)
仕様
真比重:2.52、気泡:0.3%以下
色
微青色透明
硬度
(モース)6.5
屈折率
1.52
注意
※色が透明ではなく白濁している場合がありますが、品質に影響はなくご使用いただけます。