ブライト標識
ブライト標識の 撹拌・粉砕・混合関連
ブライト標識の ボールミル(粉砕用ボール)
ガラスビーズ(ブライトビーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
68318942
品番
Y-1014
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
寸法(Φmm)
1.00〜1.40
材質
ソーダライムガラス(Yタイプ)
仕様
真比重:2.52、気泡:0.3%以下
色
微青色透明
硬度
(モース)6.5
屈折率
1.52
注意
※色が透明ではなく白濁している場合がありますが、品質に影響はなくご使用いただけます。