飯田製作所
飯田製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
飯田製作所の 振盪器
飯田製作所の 振盪器用ふるい振とう機
試験用ふるい
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径×深さ(mm)
Φ100×43
メッシュ
12
目開き
1.40mm
注文コード
68326536
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
内径×深さ・メッシュ・目開き
など
307
種類から選べます
他の種類を見る
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
材質
枠・網:ステンレス
タイプ
実新案型
メッシュ
12
内径×深さ(mm)
Φ100×43
目開き
1.40mm
注意
※品番がメーカー検査校正証明書付増値となっている商品は、メーカー検査校正証明書のみになります。
※校正証明書のみのご注文は受け付けておりません。本体と一緒にご購入下さい。