試験用ふるい

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径×深さ(mm)Φ100×43 メッシュ149 目開き100μm 注文コード68326554 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内径×深さ・メッシュ・目開きなど307種類から選べます 他の種類を見る

精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。

材質枠・網:ステンレス タイプ実新案型 メッシュ149 内径×深さ(mm)Φ100×43 目開き100μm
注意
※品番がメーカー検査校正証明書付増値となっている商品は、メーカー検査校正証明書のみになります。
※校正証明書のみのご注文は受け付けておりません。本体と一緒にご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする