飯田製作所
飯田製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
飯田製作所の 振盪器
飯田製作所の 振盪器用ふるい振とう機
試験用ふるい(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径×深さ(mm)
Φ250×60
材質
枠・網:ステンレス
メッシュ
280
注文コード
68328925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内径×深さ・材質・メッシュ
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
内径×深さ(mm)
Φ250×60
材質
枠・網:ステンレス
タイプ
普及型
メッシュ
280
目開き
53μm