曜日別特売
2201 リフレクトベスト(男女兼用) 2201 アイトス 68329651

リフレクトベスト(男女兼用) 2201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
色イエロー
内容量1枚注文コード68329651品番2201
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

反射パイピングで安全作業、統一されたデザインで季節を問わず着用できます。

色
イエロー
サイズ
6L
仕様
両脇ターンポケット、内ポケット、衿/チンガード付、裾/ダックテール、ペン差し付(内側)
種別
ベスト
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
(前)72.5、(後)75
生地
表地/240Tマイクロタフタ、裏地(背裏)/メッシュ
色番
019
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする