ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 振盪器
ケニスの 振盪器用ふるい振とう機
ふるい用ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68332608
品番
No.3
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1〜No.4のブラシをお選び下さい。
適合
105〜63メッシュ用
用途
ふるいの目詰りの除去
毛丈(mm)
50
毛材
ナイロン
材質(台)
PVC