電磁式エアーポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68334595 品番 YP-6A
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。

タイプ吐出専用 定格風量(L/min)6 常用吐出圧力(kPa)10 吐出口径(Φmm)5or11 電圧(V)AC100 電源コード(m)1.6(プラグ付) 質量(kg)2.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)31 吐出口5/11Φmm 定格圧力範囲(kPa)10 風量(L/min)6
注意
※取扱い説明書は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする