電磁式エアーポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68334638 品番AP-120F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要

吐出口径(Φmm)Φ18(VP13) 定格風量(L/min)120 常用吐出圧力(kPa)18 電圧(V)単相 AC100 用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0 入力(W)125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68334638 AP-120F 67312255 AP-120N 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68334622
2021-08-03
用途:
浄化槽
農・林・水産業

メンテナンスの契約会社から、故障の連絡あり、格安にて設置出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする