エアーポンプ(電磁式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68334647 品番OP-N026D
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。

ホース口径(Φmm)6 吐出圧力(MPa)0.02 電源AC100・9.5W・電源ケーブルのみ 寸法(mm)78×144.5×64 質量(g)640 流体空気 到達圧力(kPa)81.3絶対 最大吐出量(L/min)6 接続口外径Φ5mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68334647
2023-01-22
用途:
インソール成形機器のエアー抜き

性能的には満足だが。防振用のゴムの足が、まあよく外れる、ずっと据え置きで使用する場合には気にならないが、持ち運びをするたびに外れてなくなっていないか気にかけないとならないのは結構なストレス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする