デジタル真空計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定流体USU316L/SUS304が耐える気体 仕様レコーダ出力:0-1V 精度±0.3%FS±1dig 注文コード68335015 品番NMV-104C
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は測定流体・仕様・精度など3種類から選べます 他の種類を見る

半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。

精度±0.3%FS±1dig 測定流体USU316L/SUS304が耐える気体 圧力ポートΦ11ホースニップル、Rc1/4、SUS304 仕様レコーダ出力:0-1V 種類真空計 電源AC100〜240V(ACアダプタ) 測定範囲(kPa)0.1〜101.3 分解能0.1kPa 測定範囲(Pa)- センサー型式半導体圧力センサ 通信出力USB-2.0(MicroUSB-B)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする