ダイアフラム式エアーポンプ APN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68335575 品番 240NAN-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥104,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。

ホース口径(Φmm)14 最大風量(L/min)30/34 吐出圧力(MPa)0.2 モーター定格出力(W)60 寸法(mm)140×219×186 材質(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM) 質量(kg)7.0 流体空気 電源(V)AC100(電源プラグの付属なし) 到達圧力(kPa)41.32 消費電力(W)(50/60Hz)94/107 ポンプシングル 配管接続方向横向 接続口外径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする