画像準備中

ダイアフラム式エアーポンプ APN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吐出圧力(MPa)0.08 注文コード68335602 品番P085LV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,700
この商品は吐出圧力など10種類から選べます 他の種類を見る

吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。

ホース口径(Φmm)8 最大風量(L/min)10/12 吐出圧力(MPa)0.08 モーター定格出力(W)15 寸法(mm)82.4×188×121 材質(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM) 質量(kg)2.6 流体空気 電源(V)AC100(電源プラグの付属なし) 到達圧力(kPa)34.66 消費電力(W)(50/60Hz)35/38 ポンプ2連並列 配管接続方向横向 接続口外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする