ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 器具洗浄/超音波洗浄器
ケニスの 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68336126
品番
SD-100H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,800
低周波(28kHz)で強力洗浄、ヒーターも付いた洗浄器です。
付属品
洗浄蓋、光沢洗浄液
寸法(mm)
190×175×175
容量(mL)
12000
電源
AC100V・50/60Hz
周波数(kHz)
28
洗浄槽内寸法(mm)
150×135×60、ステンレスSUS304
ヒーター
約65℃
定格時間
30分
タイマー
なし