超音波ピペット洗浄器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68336896 品番 AU-156CR
参考基準価格(税別)¥438,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。

発振周波数(kHz)28 出力(W)360 槽容量(L)16.7 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台 材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304 寸法(mm)325×325×835 質量(kg)9.5 電源AC100V・50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ165×500 有効長(mm)(洗浄)560以下 消費電力4.2A 排水1/2インチボールバルブ タイマー0〜15分または連続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする