神田ゴム化学
神田ゴム化学の ガラス・樹脂・金属容器
神田ゴム化学の ビーカー/計量カップ/コップ
エコノミーPPビーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68337657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れた安価タイプのポリプロピレン製ビーカーです。
容量(mL)
50
材質
PP、目盛付
1目盛(mL)
5
全高(mm)
56
口径(Φmm)
42
耐熱温度(℃)
120
底径(Φmm)
38