AZ-624 ベーシックワーク カーゴパンツ(ノータック)(厚地)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68338846 品番 AZ624
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。

ベージュ 股下(cm)76 ウエスト(cm)76 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ノータックカーゴパンツ 材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/アルミ(スライダー/金属) シリーズベーシックワーク 混率(%)ポリエステル65、綿35 JIS規格JIS T8118適合 アズワン品番64-4936-25 生地ツイル 色番002 生地性能帯電防止 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする