15L ガラス撹拌棒 ケニス 68341604

ガラス撹拌棒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1組(10本)注文コード68341604品番15L
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

先端を丸く加工しています。

全長(mm)150外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 家庭で、ドリンク
運輸・通信業

コーヒー、紅茶、スムージー、ガラスなので、混ぜるのに食材に問題ないですね。ただガラス製なので、手荒くまぜることはしてません。

対象商品 : 68341622
2019-07-29
用途: 試薬の溶解や攪拌等

使用にあたっては全く問題のない品質です。
値段も安く良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする