神田ゴム化学
神田ゴム化学の 撹拌・粉砕・混合関連
神田ゴム化学の 撹拌棒
撹拌棒 ポリスマン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68341692
品番
C
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ゴム部はビーカー等の容器の残留物を洗浄するのに使用できます。 さかさまにすれば球体部で撹拌棒として使用できます。
材質
柄/PP、先端/天然ゴム
全長(mm)
265
外径(Φmm)
10
球径(Φmm)
15
ゴム径(mm)
13