IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスシリンダー
メスシリンダー(IWAKI)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342618
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
250
規格
JIS R 3505 クラスA
1目盛(mL)
1
許容誤差(mL)
±0.5
胴外径(Φmm)
32