IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスシリンダー
メスシリンダー(IWAKI)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342654
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
305
規格
JIS R 3505 クラスA
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
±1.25
胴外径(Φmm)
42.3