曜日別特売
536 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 536 アイトス 68342696

カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 536

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
色ライトベージュ
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード68342696品番536
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,717
販売価格(税別)
¥4,288

ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。
永く愛用され続ける必着アイテム。

色
ライトベージュ
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
82
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックカーゴパンツ
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
シリーズ
ベーシックワーク
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合
アズワン品番
64-4896-32
生地
単糸ツイル
色番
012
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68342242
2016-04-08
用途: 運送
運輸・通信業

余裕をもってW91を購入しましたが、かなり太もも、尻まわりに余裕がありました。ブカブカです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする