※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
仕様アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X2100) 従来品MXQとのエンドプレート互換仕様
注文コード68342795
品番MXQ25-50Z-X2100
参考基準価格(税別)¥50,490
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など14種類から選べます
他の種類を見る