NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の メスシリンダー
TPX メスシリンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68342968
品番
300201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,580
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
容量(mL)
1000
材質
TPX、刻印目盛
高さ(mm)
414
使用温度範囲(℃)
20〜170
胴外径(Φmm)
70