NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の メスシリンダー
TPX メスシリンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68342977
品番
300209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
容量(mL)
10
材質
TPX、刻印目盛
高さ(mm)
155
使用温度範囲(℃)
20〜170
胴外径(Φmm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68342977
300209
38450806
300209
TPXメスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)
1個
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更とりました。