※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZG) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ/メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X2201) ショックアブソーバ+メタルストッパ併用仕様、サイドアジャスタ位置:-
注文コード68343206
品番MXQ12-100ZG-X2201
参考基準価格(税別)¥70,950
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など66種類から選べます
他の種類を見る