※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(画像は20mL)

メートルグラス

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68343354 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
容量(mL)200 材質硼珪酸ガラス 許容誤差(mL)±2 目盛(mL)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
園芸用薬剤・液体肥料の希釈時に使用
サービス業

薬剤に付属している計量カップは目盛りが小さくて1ミリリットルがうまく測れませんが、この製品は下に行くほど細くなっていて微量が簡単に測れるので便利です。

対象商品:
68343345
2019-06-10
用途:
アロマオイルのブレンド時
サービス業

アロマオイルのブレンド用に使ってます。ガラスなのでオイルを入れても綺麗に洗えます。メモリも0.5cml単位と細かく、ラインの色も濃くはっきり見えます。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする