※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(画像は20mL)

メートルグラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68343363 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)20 材質硼珪酸ガラス 許容誤差(mL)±0.4 目盛(mL)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
園芸用薬剤・液体肥料の希釈時に使用
サービス業

薬剤に付属している計量カップは目盛りが小さくて1ミリリットルがうまく測れませんが、この製品は下に行くほど細くなっていて微量が簡単に測れるので便利です。

対象商品:
68343345
2019-06-10
用途:
アロマオイルのブレンド時
サービス業

アロマオイルのブレンド用に使ってます。ガラスなのでオイルを入れても綺麗に洗えます。メモリも0.5cml単位と細かく、ラインの色も濃くはっきり見えます。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする