climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット
メスピペット(中間目盛)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68343808
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
容量(mL)
20
目盛(mL)
0.1
全長(mm)
435
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3505 クラスA
許容誤差(mL)
±0.1
カラーコード
黄2本