※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(A) ラバーストッパ 両端、オートスイッチ:M9B、調整範囲:(-) 5mm
注文コード68344028
品番MXQR12-10A-M9BL
参考基準価格(税別)¥46,640
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る