※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(AS) ラバーストッパ 前進端、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、調整範囲:(X11) 15mm
注文コード68344186
品番MXQR12-20AS-X11
参考基準価格(税別)¥39,160
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る