色アースグリーン
サイズ5L
仕様ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズベーシックワーク
胸囲(cm)140
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)56
袖丈(cm)60
着丈(cm)78
JIS規格JIS T8118適合
アズワン品番64-9039-72
生地バーバリー
色番005
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈長袖