エコノミーPE瓶(細口)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68344763 品番 -
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。

材質本体/HDPE、蓋/PP 容量(mL)60 口内径(Φmm)14 胴径×全高(Φmm×mm)39×85 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-5229-60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68344788
2021-04-29
用途:
水田の水管理を自動で行う機械【みはり君】に使用、
製造業

水田の水管理を自動で行う機械【みはり君】に使用、前に使用していたものより安価で助かっています

対象商品:
68344797
2020-06-30
用途:
エタノール消毒液の小分け・その他
運輸・通信業

エタノール消毒液の小分けに使用。蓋からのもれが心配でしたが、問題なく使用しています。

その他
犬の散歩時に水を持ち歩いていますが、ペットボトルのキャップに取り付けるシャワー口がこちらのPE瓶にぴったりで約2か月毎日使用しています。水を出すときに瓶の腹を押して使いますがへこみや割れなどなく耐久性に優れています。見た目もちょっといいかも?

対象商品:
68344745
2020-06-03
用途:
パストリーゼを入れました。
その他業種

アルコール消毒液77%の一斗缶を社員で
購入し分けました。
一斗缶しか手に入らず‥危険物でもあるので
安心して保管できる容器を探してました。
中蓋が無くても漏れたりせず、見た目も
丸っこくてかわいいです。
テプラで内容物や火気厳禁と貼りました。
これで皆んな、安心して仕事ができます。

対象商品:
68344772
2020-05-28
用途:
消毒アルコールの詰め替え
その他業種

外出時の消毒用アルコール液を入れる為に購入しました。
スプレー式のものが欲しかったのですが、購入時はモノタロウさんに限らずどこも容器自体が品薄でしたので、お安く手に入れることが出来て有難かったです。
容器自体は軽く、手のひらに収まるサイズなのでポーチに入れておき、気になった時に手軽にアルコール消毒出来るので安心感があります。

対象商品:
68344797
2020-05-05
用途:
アルコール消毒液の保管
製造業

試薬瓶なので高濃度のアルコール消毒液も問題なく使えました。

2人が参考にしています
対象商品:
68344745
2020-01-21
用途:
オイルの保管に

チェーンソーのオイルを入れるのに使ってます。中ブタ無しで漏れないのがすごく便利です。作業してるときに中ブタを触ってベトベトするのが嫌だったのでこれはいいですね

1人が参考にしています
対象商品:
68344745
2020-04-29
用途:
消毒液の保管。
医療・福祉・介護関連業

大き過ぎず丁度いい感じ。
材質もしっかりしていました。

対象商品:
68344754
2020-03-30
用途:
キャンプの時の調味料入れ
製造業

キャンプの時に広口の瓶とともに調味料入れとして使っています。
液体を入れても漏れないのはとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする